カテゴリ

  • 制御機器(194)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(171)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(70)
  • SIEMENS(50)
  • 黒田精工(48)
  • KYOCERA AVX(43)
  • WURTH ELEKTRONIK(42)
  • 富士電機(30)
  • ホンダ(22)
  • ニッピ(nippy)(21)
  • 京セラ(20)
  • SONY(ソニー)(17)
  • TDK(16)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • LEM(11)
  • TRACO POWER(10)
  • ニッサン(9)
  • VISHAY(9)
  • Verbatim(バーベイタム)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-001」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEO

    MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 20個入

    YAGEO
    189税込208
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を実現し、車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-14
  • MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    15,980税込17,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を実現し、車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7104-17
  • MLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を実現し、車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-60
  • MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-12
  • MLCC 10pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 10pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-54
  • MLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-65
  • MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-38
  • MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-76
  • MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-69
  • MLCC 220pF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 220pF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-12
  • MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 15 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-63
  • MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-11
  • MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    969税込1,066
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-92
  • MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7106-06
  • MLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 6.8 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を採用し、車載機器に使用される車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:6.8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.5pFアズワン品番65-7105-61
  • MLCC 470pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 470pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    2,098税込2,308
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 470 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を採用し、車載機器に使用される車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-15
  • MLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo220pF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレードNP0シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-73
  • MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    8,698税込9,568
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo10pF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレードNP0シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-46
  • MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を行う NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6997-92
  • MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-60
  • MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6991-86
  • MLCC 27pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 27pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 27 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:27pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6998-57
  • MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6993-14
  • MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6995-91
  • MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    21,980税込24,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6988-83
  • MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    19,980税込21,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7008-86
  • MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    19,980税込21,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 15 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7005-51
  • MLCC 27pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 27pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    19,980税込21,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:27pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7012-39
  • MLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7011-27
  • MLCC 4.7nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    769税込846
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7007-43
  • MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6987-68
  • MLCC 1nF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1nF 50V dc ± 1% 1セット 100個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-7007-33
  • MLCC 470pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 470pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6998-23
  • MLCC 22pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6997-62
  • MLCC 100pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo100pFコンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6983-70
  • MLCC 220pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 220pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入

    YAGEO
    949税込1,044
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6984-11
  • MLCC 180pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 180pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6986-70
  • MLCC 10pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6998-82
  • MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-56
  • MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    5,798税込6,378
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン