カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(69)
- ネオプロト(NEOPLOT)(33)
- CKD(24)
- WURTH ELEKTRONIK(23)
- SMC(19)
- VISHAY(9)
- 椿本チエイン(8)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- 伊東電機(7)
- TDK(5)
- omron(オムロン)(4)
- ダイキン工業(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 日東工業(3)
- マイゾックス(3)
- 富士コンプレッサー(3)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- NICHIRYO(ニチリョー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「np-7」の検索結果

巻線型リード線形抵抗器 7W 470mΩ ±5% 1セット 5個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:470mΩ●定格電力:7W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7106-08
巻線型リード線形抵抗器 7W 470mΩ ±5% 1箱 250個入
YAGEO¥21,980税込¥24,1781箱(250個)7日以内出荷Yageo0.47O巻線抵抗器は、セラミックロッドの1層に巻かれたPNPシリーズ抵抗線で、銅の電解ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています高い信頼性高出力、超ミニチュア優れたサージ性能仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:7W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7105-48
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入
YAGEO¥79,980税込¥87,9781セット(1000個)7日以内出荷Yageo 1812シリーズ。高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7054-36
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入
YAGEO¥79,980税込¥87,9781セット(1000個)7日以内出荷Yageo 1812シリーズ。高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-59
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥10,980税込¥12,0781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 0805 (リール)。高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7142-83