カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • CKD(7)
  • 三桂製作所(6)
  • ハイロジック(5)
  • VISHAY(5)
  • 昭和インダストリーズ(4)
  • エフ・アール・シー(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • onsemi(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 三菱電機(3)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • SMC(2)
  • 千代田精機(2)
  • TDK(2)
  • KENWOOD(2)
  • 島田電機(2)
  • AVX(2)
  • イスカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np22」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    5,798税込6,378
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
  • MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-11
  • MLCC 22pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 22pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7004-36
  • MLCC 22pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 22pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7003-18
  • MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    23,980税込26,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6990-81
  • MLCC 22pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6997-62
  • MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6993-14
  • MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    17,980税込19,778
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7098-61
  • MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    779税込857
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo22pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-33RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 22pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-68
  • MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7010-70