カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- コガネイ(62)
- SMC(23)
- コフロック(17)
- アズワン(13)
- MICROCHIP(13)
- ULVAC(アルバック)(11)
- フロンケミカル(7)
- 流体工業(7)
- エスコ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 日研工作所(1)
- RICOH(リコー)(1)
- PALL(ポール)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ヤマシンフィルタ(1)
「o-rc1」の検索結果

SMDレジスタ 240Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥249税込¥2741セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ240Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7011-83
SMDレジスタ 1Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
YAGEO¥319税込¥3511セット(100個)7日以内出荷Yageo 1O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6984-61
SMDレジスタ 1Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
YAGEO¥7,698税込¥8,4681セット(5000個)7日以内出荷Yageo 1O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6989-15
SMDレジスタ 1.1Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
YAGEO¥5,998税込¥6,5981セット(5000個)7日以内出荷Yageo1 o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7009-21
SMDレジスタ 47Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥159税込¥1751セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 47O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6993-57
SMDレジスタ 15Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥8,698税込¥9,5681セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 15O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7003-15
SMDレジスタ 470Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥8,598税込¥9,4581セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 470O は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズ S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7014-32
SMDレジスタ 150Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥239税込¥2631セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 150O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6985-62
SMDレジスタ 10Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥229税込¥2521セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 10o は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7009-61
SMDレジスタ 51Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥8,598税込¥9,4581セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 51O は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7001-99
SMDレジスタ 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥11,980税込¥13,1781セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 33O は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7000-97