カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • カナレ電気(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • TDK(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • KEMET(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 日東工業(2)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • Syfer Technology(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-150-m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
789税込868
1セット(500個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-94
MLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 150 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-52
MLCC 150pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-96
MLCC 150pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo150pFコンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-80
MLCC 150pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入YAGEO
819税込901
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7007-89