カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- KEMET(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- CCS(シーシーエス)(3)
- エスコ(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- ネグロス電工(2)
- バンドー化学(2)
- WIDIN(2)
- 東リ(2)
- EPCOS(2)
- 岩崎電気(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- 沖電線(1)
- omron(オムロン)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- ブランドをもっと見る
「pf52」の検索結果

MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-60
MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(250個)7日以内出荷Yageo 12 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6948-04
MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(250個)7日以内出荷Yageo 22pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-68
MLCC 100pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(250個)欠品中Yageo 100 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-18
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-99
MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-10
MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(250個)7日以内出荷Yageo33pFコンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-06
MLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入
YAGEO¥1,598税込¥1,7581セット(50個)7日以内出荷Yageo220pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-97
MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥9,198税込¥10,1181セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7106-50
MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥8,298税込¥9,1281セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-95
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(200個)7日以内出荷Yageo470pFコンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-11
MLCC 22pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥9,998税込¥10,9981セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7010-70
MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥9,298税込¥10,2281セット(4000個)7日以内出荷Yageo 47pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これに複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-60
MLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(200個)7日以内出荷Yageo 220 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-27
MLCC 100pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(200個)7日以内出荷Yageo100pFコンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-59
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-63
MLCC 10pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥9,198税込¥10,1181セット(4000個)7日以内出荷Yageo 10 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-83
MLCC 150pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(200個)7日以内出荷Yageo150pFコンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-80
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥34,980税込¥38,4781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-50
MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥11,980税込¥13,1781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 330 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成され、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-59
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥11,980税込¥13,1781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 470pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-29
MLCC 150pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥11,980税込¥13,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-96
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥9,698税込¥10,6681セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7012-44
MLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥19,980税込¥21,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6996-44
MLCC 470pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥749税込¥8241セット(100個)7日以内出荷Yageo 470pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-61
MLCC 470pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥2,398税込¥2,6381セット(100個)7日以内出荷Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-80