カテゴリ

  • 制御機器(47)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • MURATA(村田製作所)(206)
  • KYOCERA AVX(42)
  • TDK(35)
  • KEMET(33)
  • BOURNS(26)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • 京セラ(13)
  • VISHAY(9)
  • AVX(4)
  • EPCOS(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • レイメイ藤井(2)
  • サンドビック(1)
  • (1)
  • LITTELFUSE(1)
  • SUNON(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf603」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 470pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 470pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入YAGEO
43,980税込48,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7104-34
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-83
MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入YAGEO
38,980税込42,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-13
MLCC 3pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 3pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7107-77
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-13
MLCC 15pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 15pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7107-52
MLCC 10pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 10pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,998税込2,198
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 10 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-54
MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-12
MLCC 470pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 470pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
2,498税込2,748
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を採用し、車載機器に使用される車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-15
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
649税込714
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-56
MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-63
MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7106-06
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
14,980税込16,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-69
MLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
9,598税込10,558
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo10pF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレードNP0シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-46
MLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 500個入YAGEO
679税込747
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 18 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6988-33
MLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6992-22
MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 15 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6986-58
MLCC 10pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入YAGEO
999税込1,099
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 10 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7014-07
MLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 YAGEOMLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入YAGEO
9,898税込10,888
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:33pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-19
MLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 33pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:33pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7008-84
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Yageo 0603 HiQ シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0603 電圧: 50 V コンデンサ範囲: 0.2 → 47 pF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:47pF●電圧範囲:50Vアズワン品番65-6968-74
MLCC 68pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 68pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 68 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6984-22
MLCC 680pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 680pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6989-62
MLCC 56pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 56pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 56pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6984-80
MLCC 27pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 27pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 27 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:27pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6996-46
MLCC 270pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 270pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:270pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6990-86
MLCC 220pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6984-11
MLCC 12pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 12pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入YAGEO
999税込1,099
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 12 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6990-88
MLCC 100pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 100pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 0603Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6988-88
MLCC 100pF 50V dc ± 2% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 100pF 50V dc ± 2% 1セット 200個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 2%アズワン品番65-6996-98
MLCC 470pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6998-23
MLCC 22pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 22pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
979税込1,077
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6997-62
MLCC 180pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 180pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入YAGEO
999税込1,099
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 180 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6948-74
MLCC 15pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 15pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 15 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7007-65
MLCC 330pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 330pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6998-24
MLCC 100pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo100pFコンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6983-70
MLCC 560pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 560pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 560 pF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:560pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6983-03
MLCC 33pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 33pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入YAGEO
999税込1,099
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 0603Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7008-13
MLCC 18pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7033-11
MLCC 150pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入YAGEO
849税込934
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7007-89