カテゴリ

  • 制御機器(116)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • SMC(419)
  • KEMET(296)
  • コガネイ(179)
  • MURATA(村田製作所)(167)
  • TDK(101)
  • Puig (プーチ)(82)
  • NS(日進工具)(64)
  • KOA(57)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • ドレーゲル(36)
  • 第一計器(34)
  • Festo(29)
  • KYOCERA AVX(27)
  • WURTH ELEKTRONIK(23)
  • 渡辺電機工業(23)
  • VISHAY(19)
  • 京セラ(18)
  • MAZDA(マツダ)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-5x」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)YAGEO
13,980税込15,378
1リール(10000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
MLCC 4.7μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入YAGEO
799税込879
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo 4.7 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6991-45
MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 20個入YAGEO
599税込659
1セット(20個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-62
MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7003-92
MLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
71,980税込79,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7002-95
MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 50個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-28
MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
19,980税込21,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
1,898税込2,088
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-97
MLCC 10nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 10nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-7010-30
MLCC 1μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 1μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
19,980税込21,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-09
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
899税込989
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-47
MLCC 470nF 25V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470nF 25V dc ± 10% 1セット 100個入YAGEO
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6999-10
MLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
68,980税込75,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-76
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(100個)
欠品中
Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-87
MLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-04
MLCC 10μF 6.3V dc ± 10% 1セット 50個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc ± 10% 1セット 50個入YAGEO
679税込747
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo10μFコンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6984-91
MLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
9,898税込10,888
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-83
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 50個入YAGEO
889税込978
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入YAGEO
719税込791
1セット(20個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-59
MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-81
MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
51,980税込57,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6950-47
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
26,980税込29,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
MLCC 1μF 50V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 1μF 50V dc ± 10% 1セット 250個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6983-93
MLCC 100nF 25V dc ±5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 100nF 25V dc ±5% 1セット 200個入YAGEO
949税込1,044
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-6988-58
MLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
59,980税込65,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6996-07
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
40,980税込45,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
MLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
70,980税込78,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-85
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 50個入YAGEO
1,998税込2,198
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6996-08
MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
37,980税込41,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-94
MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 5個入 YAGEOMLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 5個入YAGEO
589税込648
1セット(5個)
7日以内出荷
Yageo 100 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年1
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7012-38
MLCC 2.2μF 25V dc ± 10% 1セット 25個入 YAGEOMLCC 2.2μF 25V dc ± 10% 1セット 25個入YAGEO
499税込549
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6997-63
MLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-26
MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 25個入YAGEO
859税込945
1セット(25個)
7日以内出荷
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端の X5R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-01
MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
1,898税込2,088
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-79
MLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 5個入 YAGEOMLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 5個入YAGEO
649税込714
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-57
MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
19,980税込21,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7104-95
MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
7,398税込8,138
1セット(10000個)
7日以内出荷
MLCC 4.7μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
20,980税込23,078
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-20
MLCC 10μF 10V dc ± 10% 1セット 25個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc ± 10% 1セット 25個入YAGEO
499税込549
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6984-79