カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(207)
  • タイテックス(28)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • ミツビシ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • SMC(18)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • サカエ(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • SWAGE-LINE(6)
  • 清水製作所[継手](6)
  • 不二空機(5)
  • フジトク(5)
  • イトーキ(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • CAREL(4)
  • エイト(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r332」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 3.3nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-52
MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
979税込1,077
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-79
MLCC 3.3nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 3.3nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入YAGEO
999税込1,099
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo3.3nFコンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6998-63
MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 3.3 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-28
MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
20,980税込23,078
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 3.3nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-92
MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
6,598税込7,258
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6988-35
MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-89
MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 3.3nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-88