カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(205)
  • タイテックス(28)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • ミツビシ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • SMC(18)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • 三友(9)
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • サカエ(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 清水製作所[継手](6)
  • 不二空機(5)
  • フジトク(5)
  • SWAGE-LINE(5)
  • イトーキ(4)
  • CAREL(4)
  • エイト(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r332」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 3.3nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-52
  • MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥959税込¥1,055
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-79
  • MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 3.3 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-28
  • MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 3.3nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-92
  • MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 3.3nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6988-35
  • MLCC 3.3nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 3.3nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥949税込¥1,044
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo3.3nFコンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6998-63
  • MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-89
  • MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 3.3nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-88