カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • ノーリツ(107)
  • マキシンコー(52)
  • SMC(31)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • エスコ(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • ESTERA(9)
  • 藤田電機製作所(6)
  • CATEYE(キャットアイ)(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • 伊東電機(5)
  • TAMIYA(タミヤ)(5)
  • コフロック(4)
  • アズワン(3)
  • TDKラムダ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KNF(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-300」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 300kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 300kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,898税込4,288
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 300 kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:300kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6991-79
  • SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,898税込4,288
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 300O は RC シリーズの S チップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-36
  • Yageo 面実装抵抗, 300Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07300RL YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 300Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07300RL

    YAGEO
    88税込97
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 300Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    84税込92
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ300OはRCシリーズのSチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6990-92
  • SMDレジスタ 300Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 300Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,398税込4,838
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 300O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6996-31
  • SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,898税込8,688
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 300O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7008-58
  • SMDレジスタ 300Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 300Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    97税込107
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo300O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7010-54