カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- BIGM(丸山製作所)(15)
- EIKO(栄工舎)(10)
- マキシンコー(9)
- ネグロス電工(6)
- RIKEN(理研機器)(6)
- ゴールドメダル(6)
- レイ・アウト(6)
- SPARKFUN(5)
- サンコウ電子研究所(4)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(4)
- IAI(アイエイアイ)(4)
- AMPHENOL(4)
- RS PRO(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- エスコ(3)
- ニチバン(3)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rc-70」の検索結果

Yageo SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-070RL
YAGEO¥199税込¥2191セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5 W, 0.25 WRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入
YAGEO¥219税込¥2411セット(10個)7日以内出荷この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7003-41
SMDレジスタ 0Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
YAGEO¥229税込¥2521セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6996-54
SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入
YAGEO¥19,980税込¥21,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7004-55
SMDレジスタ 0Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
YAGEO¥33,980税込¥37,3781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6987-09
SMDレジスタ 0Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入
YAGEO¥4,998税込¥5,4981セット(5000個)7日以内出荷Yageo 0o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7002-28
SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
YAGEO¥2,098税込¥2,3081セット(5000個)7日以内出荷Yageo 0o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7001-05
SMDレジスタ 0Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
YAGEO¥94税込¥1031セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7009-24
SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入
YAGEO¥2,798税込¥3,0781袋(10000個)7日以内出荷0402 Format RC Series Reels - 1%。Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments仕様●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063W●シリーズ:RC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7126-22
SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入
YAGEO¥799税込¥8791セット(100個)7日以内出荷この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6951-94RoHS指令(10物質対応)対応