カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • AFAM(アファム)(8)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • NGK(日本特殊陶業)(3)
  • ムサシ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • CKD(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 日東工業(1)
  • バンドー化学(1)
  • 富士電機(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ハリケーン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-82」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 82kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,998税込4,398
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 82kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:82kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6987-03
  • SMDレジスタ 82Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 82Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    4,898税込5,388
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 82O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7105-72
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.125 W 0.0625 W 1セット 100個入

    YAGEO
    65税込72
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo82O汎用チップ抵抗器はRCシリーズチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.125 W, 0.0625 Wアズワン品番65-6984-84
  • SMDレジスタ 82kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 82kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,498税込2,748
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 82kO 汎用チップ抵抗器は RC シリーズチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:82kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6991-10