カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- エスコ(66)
- SMC(56)
- マキシンコー(54)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](50)
- イルフォード(42)
- R&G RACING PRODUCTS(22)
- ナイキ(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- エフ・アール・シー(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- brembo(6)
- CKD(5)
- 千代田通商(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- ノガ(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rc200」の検索結果

Yageo 面実装抵抗, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07200RL
YAGEO¥72税込¥791セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 200kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-07200KL
YAGEO¥39税込¥431セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)200k
SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥2,598税込¥2,8581セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 200O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7006-15
SMDレジスタ 200Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 200 kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6998-34
SMDレジスタ 200kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 200 kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7011-51
Yageo SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-07200RL
YAGEO¥94税込¥1031セット(100個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)200
SMDレジスタ 200kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
YAGEO¥149税込¥1641セット(100個)7日以内出荷Yageo 200 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7002-56
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入
YAGEO¥7,298税込¥8,0281セット(5000個)7日以内出荷Yageo 200 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6997-23
Yageo SMDレジスタ, 1Ω, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RL
YAGEO¥12,980税込¥14,2781袋(5000個)7日以内出荷1206 型 RC1206 シリーズリール(ゼロ→ 910 Ω ). ピックアンドプレース式機械に最適です 5000 本リールで販売仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RC1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応