絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ZF CHERRY

ZF CHERRYのページです。ZF CHERRYは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロッカースイッチ ZF Electronics ZF CHERRY

    ロッカースイッチ ZF Electronics

    ZF CHERRY
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZF ホール効果センサ ワイヤリード ZF CHERRY

    ZF ホール効果センサ ワイヤリード

    ZF CHERRY
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF 押しボタンスイッチ ZF CHERRY

    ZF 押しボタンスイッチ

    ZF CHERRY
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF 押しボタンスイッチ ZF CHERRY

    ZF 押しボタンスイッチ

    ZF CHERRY
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:6 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.96 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC1 6 A). シール構造スイッチ、IP67保護 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)、配線済み(500 mm x 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106)アクチュエータの種類ロングリーフレバー材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16(AC250V)
  • ZF マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:100 mA 30 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NC●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 +120℃●ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 UL94V-0 ハウジング材質: PET PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチカバー ZFWRシリーズ用 ZF CHERRY

    ロッカースイッチカバー ZFWRシリーズ用

    ZF CHERRY
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:WRシリーズ●WRシリーズ2極電源ロッカースイッチ. ZFのWRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極オン オフロッカースイッチです。この堅牢なロッカースイッチは、赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式黒色アクチュエータを備え、高電流の用途に最適です。30 22 mm の切抜きを作成すると、これらのラッチロッカーをパネルに簡単にはめ込むことができ、セルフロッキングリブでしっかりと固定されます。WRシリーズのロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規プロトタイプ作業に最適です。 特長と利点 AC定格主電源 UL94 V-2に準拠するナイロン66成形ケース 耐久性に優れた銀合金の接点により最大16 Aの切り替えが可能 セルフロック式の補正リブで密着 コンタクト間隔: mm 接続: 6.3 0.8 mmクイックコネクトタブ端子 アクチュエータにI/Oマークのオプション DPSTスイッチ構成 防滴カバーは別売り 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 電源 制御パネル セキュリティ機器 暖房、換気 ヘビーデューティな工場設備 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 B>他のアクセサリはありますか? はい、透明な防滴カバーがあります。品番 706-4385 706-4385 を参照してください。 品番 440-6890 440-6890 プレーンアクチュエータ付き赤色照光式スイッチ 品番 706-4341 706-4341 プレーンアクチュエータ付き緑色照光式スイッチ 品番 706-4385 706-4385 透明防滴カバー 品番 868-1521 868-1521 I/Oマーク付き緑色照光式スイッチ 品番 868-1597 868-1597 I/Oマーク付き非照光式スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ ZF ZF CHERRY

    ロッカースイッチ ZF

    ZF CHERRY
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサマグネット ZF ZF CHERRY

    センサマグネット ZF

    ZF CHERRY
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
  • ZF マイクロスイッチレバー ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチレバー

    ZF CHERRY
    ¥369~税込¥406~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様V4開発キット / レバー. このコンパクトなV4マイクロスイッチ開発キットは、設計者が量産を開始する前に、用途に最適なマイクロスイッチとアクチュエータの組み合わせを柔軟かつ容易にアセンブル、テスト、判断できるように開発されています。キットには、36個の押ボタンマイクロスイッチ(CherryのDB / DCシリーズのスイッチがそれぞれ18個)と36個のアクチュエータ(9種類)が含まれています(キットの内容一覧を参照)。これにより、250通り以上のスイッチとアクチュエータの組み合わせが可能になり、ジョブに最適なものを選ぶことができます。また、9種類のレバーを別途注文することもできます(10個入り)。. IP67等級のシール構造のDCシリーズのアクチュエータ 基板実装、はんだ、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)などの各種端子を含むDB / DCシリーズスイッチボディ 各スイッチのコンタクト定格は、アクチュエータの色で表示 DB / DCシリーズ1. 白のアクチュエータ6 A、2. 黒のアクチュエータ10 A、3. 緑のアクチュエータ100 mA コンタクト電圧定格: 250 Vac ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 銀ニッケルコンタクト ほとんどの部品を個別の品番で入手可能(DB及びDCシリーズの代表品番( ; 159-4663 159-4663 )を参照) アクチュエータレバーを別途注文して、キットで使用したものを補充したり、DB / DCボタンマイクロスイッチ( ; 159-4584 159-4584 など)と組み合わせることが可能
  • ZF マイクロスイッチ レベル SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ レベル SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NO ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NO

    ZF CHERRY
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●機械的寿命:2 10^5Operations●動作温度範囲:-40 +85℃●パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥579~税込¥637~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートローラーレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • ZF ジョイスティック,2軸 ZF CHERRY

    ZF ジョイスティック,2軸

    ZF CHERRY
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 IP評価:IP67 、 タイプを処理:ノブ 、 ジョイスティックトラベル:15 ° 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50℃ 、 Supplied with 9.4mm dia by 32.5mm long handle. Sub-miniature Force Operated Joystick (Model 462). This compact, two axis, force operated, precision joystick can be used for fingertip or thumb control and converts the input force of the operator to analogue output voltages, proportional to the applied force and input voltage. It incorporates piezo-resistive technology, first patented and used in joystick technology, by Ultra MSI (U.S. Patent No. 3454920). One of the smallest force type precision joysticks available, with a weight of only 11g Ideal where high precision control is required and where space is limited Infinite resolution, easy and natural to operate and high reliability (100,000 Hours MTBF) Epoxy sealed construction capable of sealing to IP67 Performs without loss of precision, throughout operational life Easy to integrate into instrument panels or for thumb operation in handgrips Ideal for computer cursor controls, robotics, medical or scanning equipment, security cameras and vehicle industrial equipment control When affixing control knobs to joysticks, use 0.035 hex key (see stock no ; 609-708 609-708 ). Loctite 222 is also recommended to lock threads on screws (see stock no ; 514-509 514-509 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRB22A2FBBNN ZF CHERRY

    SRB22A2FBBNN

    ZF CHERRY
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
  • LRA32H2FBBNN ZF CHERRY

    LRA32H2FBBNN

    ZF CHERRY
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷