カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ZF CHERRY
- CKD(31)
- 旭計器工業(6)
- 椿本チエイン(4)
- ノーブランド(3)
- ヒロセ(3)
- オーハウス(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 佐文工業所(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- キングジム(1)
- タカギ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 水本機械製作所(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- スイセイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「491b」の検索結果

ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
ZF CHERRY(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個翌々日出荷から7日以内出荷アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ZF マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC
ZF CHERRY¥769税込¥8461個翌々日出荷仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:100 mA 30 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NC●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 +120℃●ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 UL94V-0 ハウジング材質: PET PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応