カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ZF CHERRY
  • BIGM(丸山製作所)(613)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • SIEMENS(23)
  • ABB(18)
  • パトライト(PATLITE)(8)
  • 日研工作所(6)
  • XP POWER(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ワルター(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • カブト工業(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • SAIA-BURGESS(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • タイテックス(3)
  • カクタ(2)
  • CKD(2)
  • 第一測範(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.40a」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZF 押しボタンスイッチ ZF CHERRY

    ZF 押しボタンスイッチ

    ZF CHERRY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ローラレバー はんだ ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ローラレバー はんだ

    ZF CHERRY
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    ENEC、UL. 標準V 4マイクロスイッチ(DB2 10 A). DB2の定格は10 A 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 0.93 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金、銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC

    ZF CHERRY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●機械的寿命:2 10^5Operations●動作温度範囲:-40 +85℃●パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF ドアマイクロスイッチ ZF CHERRY

    ZF ドアマイクロスイッチ

    ZF CHERRY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意
    仕様アクチュエータタイプ = ボタン接点構成 = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 10 @ 250 V ac A末端様式 = タブコンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサマグネット ZF ZF CHERRY

    センサマグネット ZF

    ZF CHERRY
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
  • ZF マイクロスイッチ ボタン はんだ ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン はんだ

    ZF CHERRY
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67 V4 マイクロスイッチ( 10 A dc ) IP67 等級の密閉型アクチュエータ コンタクト定格: 10 A 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト( 2.8 x 0.5 mm )など、さまざまな終端で利用可能 ハウジング材質: PET / PBT ( UL94V-0 ) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 105 ° C 配線済みタイプの最大動作温度は 105 ° C です SPDTコンタクト構成 機械的寿命 >;: 2 x 106 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法 : H 11.65 x W 20 x D 6.5mm. 認定項目 ENEC、UL
    仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NCIP保護等級 = IP6K7操作力 = 3.33 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ レベル SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ レベル SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NO ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NO

    ZF CHERRY
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応