カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- ZF CHERRY
- BIGM(丸山製作所)(613)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- 日研工作所(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ワルター(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- SAIA-BURGESS(4)
- タイテックス(3)
- カクタ(2)
- CKD(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 鯨印(WHALE)(2)
- NTB(2)
- EATON(イートン)(2)
- SKC(環境測定)(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ニチバン(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「no40a」の検索結果

ZF マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC
ZF CHERRY¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●機械的寿命:2 10^5Operations●動作温度範囲:-40 +85℃●パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応