カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • ZF CHERRY
  • ALBA(アルバ)(12)
  • CKD(214)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • KSフィルター(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • omron(オムロン)(12)
  • ParkerTAIYO(9)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • TDK(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • アイシン精機(4)
  • コガネイ(7)
  • サトーパーツ(32)
  • タカチ電機工業(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • ホンダ(26)
  • 富士電機(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0v」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:6 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.96 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC1 6 A). シール構造スイッチ、IP67保護 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)、配線済み(500 mm x 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:100 mA 30 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NC●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 +120℃●ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 UL94V-0 ハウジング材質: PET PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートローラーレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチレバー ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチレバー

    ZF CHERRY
    ¥369~税込¥406~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様V4開発キット / レバー. このコンパクトなV4マイクロスイッチ開発キットは、設計者が量産を開始する前に、用途に最適なマイクロスイッチとアクチュエータの組み合わせを柔軟かつ容易にアセンブル、テスト、判断できるように開発されています。キットには、36個の押ボタンマイクロスイッチ(CherryのDB / DCシリーズのスイッチがそれぞれ18個)と36個のアクチュエータ(9種類)が含まれています(キットの内容一覧を参照)。これにより、250通り以上のスイッチとアクチュエータの組み合わせが可能になり、ジョブに最適なものを選ぶことができます。また、9種類のレバーを別途注文することもできます(10個入り)。. IP67等級のシール構造のDCシリーズのアクチュエータ 基板実装、はんだ、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)などの各種端子を含むDB / DCシリーズスイッチボディ 各スイッチのコンタクト定格は、アクチュエータの色で表示 DB / DCシリーズ1. 白のアクチュエータ6 A、2. 黒のアクチュエータ10 A、3. 緑のアクチュエータ100 mA コンタクト電圧定格: 250 Vac ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 銀ニッケルコンタクト ほとんどの部品を個別の品番で入手可能(DB及びDCシリーズの代表品番( ; 159-4663 159-4663 )を参照) アクチュエータレバーを別途注文して、キットで使用したものを補充したり、DB / DCボタンマイクロスイッチ( ; 159-4584 159-4584 など)と組み合わせることが可能
  • ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥879~税込¥967~
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NO ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NO

    ZF CHERRY
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応