ベッセイ
ベッセイのページです。ベッセイは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 大同興業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1954/01/11 |
|---|
| 所在地 | 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目9番16号 |
|---|
木工用クランプ KRE型ベッセイ(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
ロングタイプハサミ (刃先:左曲り)ベッセイ(1件のレビュー)当日出荷
刃が長いので連続切り、大きなR用です。
用途板金。鉄工業。全長(mm)280刃長(mm)64トラスコ品番327-2494材質炭素工具鋼質量(g)450切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2刃先左曲り
万能はさみベッセイ(2件のレビュー)当日出荷
刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。
HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
全長(mm)240材質クロムモリブデン鋼質量(kg)0.38寸法a(mm)240
ユニクランプ(平面クランプ型)ベッセイ(3件のレビュー)当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。
ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
L型クランプ(ワンタッチ)ベッセイ(1件のレビュー)当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
ラチェット式ワンタッチクランプベッセイ(1件のレビュー)当日出荷
ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
BANバンドクランプベッセイ(1件のレビュー)当日出荷
種類その他クランプバンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7バンド幅(mm)25角度(°)60~180質量(kg)0.1トラスコ品番837-9317
木工用クランプ KR-AS型ベッセイ(1件のレビュー)当日出荷
KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。
用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15