カテゴリ

  • 作業工具(43)
    • 板金鋏/金切ハサミ(8)
    • Lクランプ/F型クランプ(25)
    • その他クランプ(4)
    • スプリングクランプ(1)
    • アングルクランプ/コーナークランプ(1)
  • 機構部品(1)
    • 横押し型(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 160(5)
  • 200(9)
  • 250(10)
  • 300(13)
  • 400(6)
  • 500(6)
  • 600(9)
  • 800(4)
  • 1000(7)
  • 1130(1)
  • 1250(2)
  • 1355(1)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 2080(1)
  • 2500(2)
フトコロ深さ(mm)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 80(6)
  • 95(2)
  • 96(1)
  • 100(4)
  • 120(8)
  • 140(7)
  • 175(1)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 300(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(4)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(5)
  • 300~350未満(7)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(6)
  • 450~500未満(4)
  • 500~550未満(4)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(2)
  • 700~800未満(8)
  • 900~1000未満(4)
  • 1000~1200未満(5)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
ブランド
  • ベッセイ
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(5)
  • Bessey(2)
  • HAMMOND(6)
  • NSK(日本精工)(3)
  • RS PRO(2)
  • SICK(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
  • Wera(1)
  • 大同興業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bessey」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

    ラチェット式ワンタッチクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
    用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ

    ユニクランプ(平面クランプ型)

    ベッセイ(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • クリッククランプ ベッセイ

    クリッククランプ

    ベッセイ(5件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • クランプBASC B型 ベッセイ

    クランプBASC B型

    ベッセイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1丁
    当日出荷
    非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
    幅(mm)40質量(kg)1.3高さ(mm)70材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60クランプ(クランプ力)16000N
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
    材質(本体)樹脂種類スプリングクランプ
  • クランプ(普及型) GZK型 ベッセイ

    クランプ(普及型) GZK型

    ベッセイ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1丁
    当日出荷
    GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
    用途木工・家具・鈑金・軽工業用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • マシンスピードクランプ(BS型) ベッセイ

    マシンスピードクランプ(BS型)

    ベッセイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
    材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ
  • 万能はさみ ベッセイ

    万能はさみ

    ベッセイ(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(kg)0.38寸法a(mm)240
  • L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイ

    L型クランプ(ワンタッチ)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
    仕様アタッチメント(別売)GRD材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)28寸法B(mm)11アゴの深さ(mm)120
  • Bessey ニッパー ベッセイ

    Bessey ニッパー

    ベッセイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    仕様●カットタイプ:埋込型タイプケーブルカッター切断能力(mm)10
  • クランプ(LM型) ベッセイ

    クランプ(LM型)

    ベッセイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50
  • 木工用クランプ ベッセイ

    木工用クランプ

    ベッセイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂全長(mm)505質量(kg)2.15フトコロ(mm)95寸法A(mm)フレーム:29最大口開き(mm)390寸法B(mm)フレーム:9
  • クランプ(SG-M型) ベッセイ

    クランプ(SG-M型)

    ベッセイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140
  • ワンタッチクランプ ベッセイ

    ワンタッチクランプ

    ベッセイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のワンタッチクランプ
    質量(g)490最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60
  • トグルクランプ 横押し型 ベッセイ

    トグルクランプ 横押し型

    ベッセイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
    用途溶接作業。木工作業。仕様押圧力(kN):2.5トラスコ品番853-4791材質スチールストローク(mm)35
  • マシンスピードクランプ BS型 ベッセイ

    マシンスピードクランプ BS型

    ベッセイ
    ¥63,980税込¥70,378
    1丁
    当日出荷
    ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
    トラスコ品番352-8260全長(mm)625質量(kg)4材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ締圧力(kg)(最大)1000最大口開き(mm)500アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5
  • L型クランプ(強力型) ベッセイ

    L型クランプ(強力型)

    ベッセイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200フレーム(mm)A×B/28×11
  • 三方締めクランプKT5-1 ベッセイ

    三方締めクランプKT5-1

    ベッセイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    三方締めのクランプが容易に行えます
    適合L型クランプのレールが13mm以下に使用トラスコ品番853-4752質量(kg)0.3種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12
  • クランプ GRA用アタッチメント ベッセイ

    クランプ GRA用アタッチメント

    ベッセイ
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番324-9191質量(g)700
  • 木工用クランプ KR-AS型 ベッセイ

    木工用クランプ KR-AS型

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。
    用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15
  • 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ

    標準L型クランプ TG-T型

    ベッセイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • ロングタイプハサミ (刃先:左曲り) ベッセイ

    ロングタイプハサミ (刃先:左曲り)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    刃が長いので連続切り、大きなR用です。
    用途板金。鉄工業。トラスコ品番327-2494材質炭素工具鋼全長(mm)280質量(g)450刃長(mm)64切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2刃先左曲り
  • アングルクランプ(WSM型) ベッセイ

    アングルクランプ(WSM型)

    ベッセイ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用。 外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。 外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
    材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • 帯鉄用はさみ ベッセイ

    帯鉄用はさみ

    ベッセイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    帯鉄切断時に跳ね上がりません。 握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。
    用途梱包の開梱作業。トラスコ品番351-5001全長(mm)200質量(g)600刃長(mm)38切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm
  • クランプ(GRZ型) ベッセイ

    クランプ(GRZ型)

    ベッセイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプ SG-M型 ベッセイ

    クランプ SG-M型

    ベッセイ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)34寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)140レール(mm)34×13
  • クランプSGU型 ベッセイ

    クランプSGU型

    ベッセイ
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業トラスコ品番396-1982全長(mm)555質量(kg)3.8材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)30最大口開き(mm)300寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)140
  • BANバンドクランプ ベッセイ

    BANバンドクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-9317質量(kg)0.1種類その他クランプ角度(°)60~180バンド幅(mm)25バンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7
  • クランプ(STB-M型) ベッセイ

    クランプ(STB-M型)

    ベッセイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
    仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
  • 小型はさみ D15AL ベッセイ

    小型はさみ D15AL

    ベッセイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番449-3931材質炭素工具鋼全長(mm)180質量(g)200
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプGU型 ベッセイ

    クランプGU型

    ベッセイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業トラスコ品番396-1958全長(mm)400質量(kg)1.7材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)22最大口開き(mm)250寸法B(mm)10.5アゴの深さ(mm)120
  • クランプ SLM型 ベッセイ

    クランプ SLM型

    ベッセイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
    用途鉄工質量物用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)28×11
  • 超重量物用クランプ (STBS型) ベッセイ

    超重量物用クランプ (STBS型)

    ベッセイ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷
    最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
    用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200
  • クランプTGK型 ベッセイ

    クランプTGK型

    ベッセイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • クランプBAS型 ベッセイ

    クランプBAS型

    ベッセイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷
    BASクランプを簡単にかさ上げできます。
    トラスコ品番302-9883幅(mm)35質量(kg)0.45高さ(mm)80材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95
  • 標準はさみ ベッセイ

    標準はさみ

    ベッセイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質炭素工具鋼全長(mm)260質量(kg)0.52タイプ右R用刃長(mm)33
  • 万能はさみ D16 ベッセイ

    万能はさみ D16

    ベッセイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-3715材質炭素工具鋼全長(mm)240質量(kg)0.38刃長(mm)40