カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アズビル金門
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • UNITE(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • エバオン(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • BEST(ベスト)[金物](4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • イスカル(2)
  • 西田製作所(2)
  • ノーブランド(2)
  • 曙ブレーキ工業(2)
  • フジトク(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0038m」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直読式温水メーター(上水ネジ) アズビル金門

    直読式温水メーター(上水ネジ)

    アズビル金門
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
    最高使用温度(℃)90形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付

    アズビル金門
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付 アズビル金門

    直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付

    アズビル金門
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス

    アズビル金門
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:1m3/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス ガス管金具付 アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス ガス管金具付

    アズビル金門
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:1m3/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス ガス管金具付

    アズビル金門
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90仕様●ガス管金具付●パルスレート:100L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス

    アズビル金門
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス アズビル金門

    パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス

    アズビル金門
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    23日以内出荷
    積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
    最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:100L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
関連キーワード
研磨剤 100000特集