カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- アズビル金門
- フェリック(187)
- SMC(24)
- ROHM(20)
- CKD(13)
- シーシーアイ(10)
- 岩崎電気(9)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 北原産業(5)
- エスコ(4)
- 三菱電機(4)
- ミヤコ(4)
- ニデックドライブテクノロジー(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- RG(レーシングギア)(4)
- Murata Power Solutions(4)
- セキスイ(3)
- トップ工業(3)
- ブランドをもっと見る
「dt100」の検索結果
特価

乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付
アズビル金門¥329,800~税込¥362,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)
アズビル金門¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付
アズビル金門¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付
アズビル金門¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)
アズビル金門¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体水型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1