カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アズビル金門
  • 三木プーリ(80)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • (35)
  • スズキ(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • カナテクス(11)
  • 大阪魂(10)
  • 山崎実業(9)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 共立電子産業(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • TKG(5)
  • brembo(5)
  • エスコ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • Wera(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h11-18」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式直読式水道メーター アズビル金門

    乾式直読式水道メーター

    アズビル金門(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
    最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
  • マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門

    マワリーナ 表示部回転式水道メーター

    アズビル金門(7件のレビュー)
    17,980税込19,778特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
  • 乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付

    アズビル金門
    41,980税込46,178特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    適合流体材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
  • 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付

    アズビル金門
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
    適合流体仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)出力信号パルス取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
  • 乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)

    アズビル金門
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)

    アズビル金門
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)出力信号パルス取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付 アズビル金門

    マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付

    アズビル金門
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
    適合流体仕様●ガス管用金具付材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
  • マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付 アズビル金門

    マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付

    アズビル金門
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
    適合流体仕様●HIビニール用金具付材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
圧力・流量測定カテゴリ