カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズビル金門
  • ムラテックKDS(603)
  • 協和精工(278)
  • ARCOL(OHMITE)(52)
  • SMC(14)
  • イトーキ(12)
  • 仁張工作所(9)
  • イスカル(6)
  • SK(新潟精機)(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • LION (ライオン事務器)(5)
  • 武蔵オイルシール工業(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 未来のアグリ(5)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(4)
  • 未来工業(4)
  • ナカキン(4)
  • PHOENIX(4)
  • TRUSCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kds」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式直読式水道メーター アズビル金門

    乾式直読式水道メーター

    アズビル金門(9件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
    最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
  • 乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付

    アズビル金門
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30適合流体
  • 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付

    アズビル金門
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
    仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)出力信号パルス取付姿勢水平適合流体計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
  • 乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)

    アズビル金門
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)

    アズビル金門
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)出力信号パルス取付姿勢水平適合流体計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
kds 三脚特集