カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズビル金門
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kkda13」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門

    マワリーナ 表示部回転式水道メーター

    アズビル金門(7件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
圧力・流量測定カテゴリ