カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アズビル金門
  • 大阪魂(32)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • BROADCOM(7)
  • エスコ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • 協和[機構部品](4)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • ミエ産業(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 3M(2)
  • タンガロイ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • NTツール(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 東プレ(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ケィ・マック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14×140」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門

    乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

    アズビル金門
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
    仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
  • 乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門

    乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)

    アズビル金門
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
    材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111取付姿勢水平適合流体型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
  • 乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付

    アズビル金門
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
    仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門

    乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付

    アズビル金門
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
    仕様●合フランジ付材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式
  • 乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)

    アズビル金門
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
    仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
  • 乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

    アズビル金門
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
    仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平適合流体型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)

    アズビル金門
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
    仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平適合流体型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
  • 乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門

    乾式直読式水道メーター(上水フランジ)

    アズビル金門
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
    適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平適合流体型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
m14×1.25 ボルト特集