カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズビル金門
- 愛知時計電機(7)
- SMC(4)
- GMB(3)
- アズワン(1)
- タカトテクニカ(1)
- NKS(1)
- クローネ(1)
「mgg10c」の検索結果
特価

乾式直読式水道メーター
アズビル金門(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から12日以内出荷一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
マワリーナ 表示部回転式水道メーター
アズビル金門(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から9日以内出荷材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体水最大表示量(m3)9999.9計量範囲100