カテゴリ
- 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
- アズビル金門
- モノタロウ(1)
- エスコ(24)
- 倉茂電工(13)
- 富士電線工業(12)
- オーナンバ(12)
- 川崎電線(12)
- ノーブランド(10)
- 未来工業(7)
- 品川電線(6)
- サンワサプライ(5)
- 伸興電線(5)
- 三ツ星(4)
- KHD(4)
- 長岡特殊電線(4)
- カワイ電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- アサヒ特販(3)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- ナカトミ(2)
- ブランドをもっと見る
「vctf 7」の検索結果
特価

乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付
アズビル金門¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から9日以内出荷最高使用温度(℃)30材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1適合流体水
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付
アズビル金門¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付
アズビル金門¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から9日以内出荷表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)
アズビル金門¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から9日以内出荷最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)
アズビル金門¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から16日以内出荷最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス
アズビル金門¥55,980税込¥61,5781台23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:1m3/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス
アズビル金門¥55,980税込¥61,5781台23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:100L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス ガス管金具付
アズビル金門¥52,980税込¥58,2781台23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:1m3/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス ガス管金具付
アズビル金門¥52,980税込¥58,2781台23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90仕様●ガス管金具付●パルスレート:100L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス
アズビル金門¥55,980税込¥61,5781台23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス
アズビル金門¥379,800~税込¥417,780~1台32日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:1m3/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)ねじ規格上水ネジ精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス 合フランジ付
アズビル金門¥379,800~税込¥417,780~1台32日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●パルスレート:1m3/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC406(シルバー)ねじ規格上水ネジ精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス
アズビル金門¥379,800~税込¥417,780~1台32日以内出荷温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90仕様●パルスレート:100L/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付
アズビル金門¥379,800~税込¥417,780~1台32日以内出荷温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●合フランジ付●パルスレート:100L/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)ねじ規格上水ネジ精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体温水流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)