カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • トヨタ(88)
  • スズキ(49)
  • 三菱ふそう(32)
  • 新ダイワ(10)
  • AFAM(アファム)(9)
  • 住友重機械工業(8)
  • 日野自動車(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • アズワン(6)
  • ミツビシ(6)
  • 星工業(6)
  • SMC(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • UDトラックス(4)
  • ホンダ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • ダイハツ(3)
  • ニッサン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1-4206」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サキスボ トーションビット ベッセル

    サキスボ トーションビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2本)
    当日出荷
    サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 両頭 剛彩ビット ベッセル

    両頭 剛彩ビット

    ベッセル(3件のレビュー)
    329税込362
    1セット(2本)
    当日出荷
    サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
    材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ナメないビット ベッセル

    ナメないビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
    用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ダイヤモンド剛彩ビット ベッセル

    ダイヤモンド剛彩ビット

    ベッセル(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    最高硬度HRC62。ダイハード鋼採用。最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!。ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
    用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工両頭機能両頭
  • GT-PLR用ビット止スプリング 部品番号:6 ベッセル

    GT-PLR用ビット止スプリング 部品番号:6

    ベッセル
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7028全長(mm)11質量(g)0.8本体寸法(mm)11×11×8部品番号6
  • バラビット袋入 ベッセル

    バラビット袋入

    ベッセル(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具用のドライバービットです。バラビットをピロー包装することで錆びず管理しやすい商品です。ビット性能は日本製で精度抜群です。ショットブラスト仕上げのためネジ穴を捉えて食いつき締めやすいです。
    用途各種ネジ締め作業。材質ビット:特殊高入数1本
  • サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル

    サキスボスリムトーションビットSDT

    ベッセル
    429税込472
    1セット(2本)
    当日出荷
    刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ブレないビット ベッセル

    ブレないビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2本)
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
    用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 見やすいビット ベッセル

    見やすいビット

    ベッセル
    359税込395
    1セット(2本)
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
    用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 先端強化ビット ベッセル

    先端強化ビット

    ベッセル
    359税込395
    1セット(2本)
    当日出荷
    「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
    用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ビットマグボトル サキスボビット(10本組) ベッセル

    ビットマグボトル サキスボビット(10本組)

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。 着磁・脱磁が可能です。 ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト本数10両頭機能両頭
  • サキスボビット2本組 ベッセル

    サキスボビット2本組

    ベッセル
    309税込340
    1個(2本)
    3日以内出荷
    くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、さらに衝撃も吸収することでスタンダードビットの約20%耐久性がアップしました。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。ビットはマグネット入りです。
    用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。仕様マグネット付材質特殊鋼入数(本)2
  • スレンダービット ベッセル

    スレンダービット

    ベッセル
    409税込450
    1個(2本)
    3日以内出荷
    ネジ頭が見やすい抜群のフィット感です。先端を細く加工することで、ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジに適しています。
    用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入りタイプ両頭ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
  • ガチマグキャッチャー ベッセル

    ガチマグキャッチャー

    ベッセル
    659税込725
    1本
    当日出荷
    さまざまなネジをガッチリキャッチします。 対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。
    用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に付属品ビット×1(本体に装着済)材質強力ネオジム磁石軸径(Φmm)ビット六角:6.35寸法(mm)65×12×12全長(mm)ガチマグキャッチャー:約20レッドビット寸法(mm)+2×65mm
  • ビットマグボトル 両頭サキスボビット (20本組) ベッセル

    ビットマグボトル 両頭サキスボビット (20本組)

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1セット(20本)
    当日出荷
    キャップにマグネタイザーがついたボトル入りのビットです。 着磁・脱磁が自由自在です。 使用時には磁力が低下していたり、ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 磁力が邪魔になる作業では脱磁して使用することができます。 ビットを一本ずつ取り出せます ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性がある、サキスボビットです。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK、木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に仕様ボトルキャップ部:マグネタイザー付トラスコ品番795-8927材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼全長(mm)65質量(g)290種類トーション先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数20寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【ボトル】111×53×100両頭機能両頭
  • ビットマグボトル リブ付きビット(10本組) ベッセル

    ビットマグボトル リブ付きビット(10本組)

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。 ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。 ビットを一本ずつ取り出せます。
    用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付トラスコ品番796-0549セット内容[[+]]2×65(10本)、マグボトル(1個)材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼幅(mm)53寸法(mm)【ボトル】53×100×111全長(mm)65質量(g)176奥行(mm)100先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数10両頭機能両頭
  • ビットマグボトル 10本組 先端形状:プラス 刃先サイズ: No.2 全長 mm セット品 本 :10 仕様:マグネット入り ボトル ベッセル

    ビットマグボトル 10本組 先端形状:プラス 刃先サイズ: No.2 全長 mm セット品 本 :10 仕様:マグネット入り ボトル

    ベッセル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。、フックにかけられるリング付き。