カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(1)
- KTC(27)
- マリンテック(24)
- フジクラ・ダイヤケーブル(17)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(12)
- 共立電機(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- エスコ(9)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(7)
- 日本フラッシュ(7)
- SFCC(旧:昭和電線)(7)
- スーパーツール(6)
- 富士電線工業(6)
- JAPPY(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- 大阪電具(ODK)(5)
- タツタ電線(5)
- TERADA(寺田電機製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「14sq」の検索結果
特価

スクエア両頭ビット A14SQ
ベッセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
スクエアビット
ベッセル¥529~税込¥582~1個(2本)当日出荷から3日以内出荷四角穴ネジ用両頭ビットです。チャック入り口でビットを支持するので、ビット着脱がスムーズです。マグネットなしでもほどよくねじをキャッチします。用途四角穴ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り
スクエア両頭ビット
ベッセル¥379~税込¥417~1セット4日以内出荷特殊形状でアンビルへの食い込み解消。用途サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。仕様18Vインパクト対応タイプ両頭熱処理区分H刃先(mm)9/64”(約3.6入数2本刃先マグネットなし
電動スリムラチェットセット
ベッセル¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。全長(mm)215セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケースサイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
2WAYパワードライバーセット
ベッセル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップセット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)204
2WAYスピードLハンドルセット
ベッセル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側でセット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)188