カテゴリ

  • 作業工具(16)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • OSG(オーエスジー)(31)
  • SMC(26)
  • トヨタ(21)
  • エスコ(17)
  • アズビル金門(16)
  • CKD(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • RS PRO(11)
  • 谷テック(9)
  • 大阪魂(9)
  • ANEX(8)
  • 三木プーリ(8)
  • アウス(7)
  • 愛知時計電機(6)
  • 東洋計器(6)
  • トップマン[工具・金物](6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h-2.5」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動スリムラチェットセット ベッセル電動スリムラチェットセットベッセル
18,290税込20,119
1セット
当日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
板ラチェットドライバーセット ベッセル板ラチェットドライバーセットベッセル(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5329セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
ペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプベッセル(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 障害物を回避。手のスペースを確保。
仕様ベントアップ種類セット品商品構成セット品
交換ビットセット ベッセル交換ビットセットベッセル(2件のレビュー)
379税込417
1セット(5本)
当日出荷
交換ビットセットです。
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプベッセル(49件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
交換用ビットセット ベッセル交換用ビットセットベッセル
299税込329
1個
当日出荷
交換用ビットセット5本組(ヘックス)マグネットなし電動工具で使える18V 対応保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビットH2.5,H3,H4,H5,H6×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63関連資料(1.39MB)
ファインミニラチェット ベンド ベッセルファインミニラチェット ベンドベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せます。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使えます。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ビットです。
用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具にトラスコ品番691-2068セット内容本体(ベンドタイプ)、ビット[[+]]1、 2、 3[[-]]4、 6、ソケット H2.5、 3、 4、 5、 6×18mm、ホルダー×2材質本体:ASSY ビット:ビット材セット数13点
板ラチェットビスキャッチ ベッセル板ラチェットビスキャッチベッセル
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
家具組立・自転車で使われるヘックスネジ用ビットとプラスビットのセット。 ねじを近づけると強力マグネットでキャッチします。ねじを落とさず片手で作業ができます。
用途家具組み立て・自転車などの狭い奥まった個所でのねじ締め。トラスコ品番810-6878セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・H3・H4・H5・H6/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
ラチェットドライバー 16本組 ベッセルラチェットドライバー 16本組ベッセル
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
トラスコ品番114-3050セット内容[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]6、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H商品構成セット品
ドライバービット D76 ベッセルドライバービット D76ベッセル
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)70適合機種ハイオス製先端サイズ5先端形状六角呼称D76両頭機能片頭
精密差替ミニラチェット36本組 ベッセル精密差替ミニラチェット36本組ベッセル
4,898税込5,388
1セット(36本)
翌日出荷
36本の精密ビットをコンパクトに収納精密機器などのメンテナンスに最適
用途携帯電話、カメラ、ゲーム機、時計、メガネ、ドローン、模型、スマートフォン、ノートパソコンなどのメンテナンス・分解、幅広い用途へセット内容+000、+00、+0.1、+2、-1.5、-2、-3、-4、H0.89、H1.5、H2、T2、T3、T4、T5H、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、1IPR、4IPR、Y型0.6、Y型1、Y型2、Y型2.5、U型2.0、U型2.6、三角2、2.3、ピン0.8ケース寸法(mm)180×89×23関連資料(1.08MB)
ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX ベッセルヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HXベッセル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。
用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
精密ヘックスドライバー ベッセル精密ヘックスドライバーベッセル(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットドライバー 8本組 ベッセルラチェットドライバー 8本組ベッセル
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番102-6605セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6、H2.5、H3、H4、H5商品構成セット品
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
軸径(Φmm)4呼称D73本数10
2.5変換3.5特集