カテゴリ
- 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(118)
- CKD(88)
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- SMC(12)
- 富士電機(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- カナテクス(4)
- サトーパーツ(3)
- NTB(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- oneA(3)
- StarTech.com(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KTC(2)
- ブランドをもっと見る
「3h-p3」の検索結果
特価

電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・m
ベッセル¥52,980税込¥58,2781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5722セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)0.6~2.5定格入力AC100V 50/60Hz 120W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m
ベッセル¥54,980税込¥60,4781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動ドライバー
ベッセル¥47,980~税込¥52,778~1台翌日出荷から翌々日出荷ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。材質PC+エラストマー
電動ドライバー プッシュ式
ベッセル¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本適合ビット(mm)6.35
電動ドライバー(信号出力付き)
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から翌々日出荷ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)135回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5適合ねじ(mm)≦4ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5トルク(N・m)1.6~4.5適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4~5適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動ドライバー
ベッセル¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本材質PC+エラストマー質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0117
電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷トラスコ品番195-0765セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本材質PC+エラストマー質量(kg)1.2消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプトルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-07適合ビット(mm)6.35
電動ドライバー
ベッセル¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷100V電源につなぐだけで使える! エルゴノミックデザイン。 クリック式トルクダイヤル。 長寿命・メンテナスフリー。 軽量でコンパクト。 疲労軽減。用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター材質PC+エラストマー長さ(mm)250質量(kg)845(コード含む)電源(V)AC100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000電源ACタイプコード長さ(m)2.5定格消費電力(W)40ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0トルク(N・m)0.4~1.8トルク調整(リング)16段階×8目盛ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1