カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(20)
  • KTC(13)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • エスコ(4)
  • スーパーツール(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • SK11(4)
  • DEEN(4)
  • Autobahn(3)
  • Wera(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • FPC(2)
  • オーナンバ(2)
  • 大電(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • Vesrah(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4sq-10」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動スリムラチェットセット ベッセル電動スリムラチェットセットベッセル
18,290税込20,119
1セット
当日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
2WAYパワードライバーセット ベッセル2WAYパワードライバーセットベッセル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)204関連資料(1.39MB)
2WAYスピードLハンドルセット ベッセル2WAYスピードLハンドルセットベッセル
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)188関連資料(1.39MB)
両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル両頭スクエア 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
479税込527
1セット(2本)
当日出荷
サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質ダイハード鋼両頭機能両頭
スクエア両頭ビット A14SQ ベッセルスクエア両頭ビット A14SQベッセル(1件のレビュー)
439税込483
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。
用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
14sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 14sq