カテゴリ
- 空圧工具(26)
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- ホンダ(373)
- 工進(108)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- brembo(43)
- 三菱電機(29)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- SUS(エスユーエス)(19)
- TDT(田野井)(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- GENTOS(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- サイバーストーク(12)
- SMC(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「5gt」の検索結果

ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型
ベッセル¥32,980税込¥36,2781丁3日以内出荷片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。適合機種GT-NT05型適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4材質特殊合金鋼全長(mm)72設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】2.5アズワン品番64-4654-65メーカー商品コード143-8917
金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5
ベッセル¥6,998税込¥7,6981丁3日以内出荷刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。適合機種GT-NS5/N5/NR5適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-60メーカー商品コード143-8865
GT-PLR用ビット止ボール 3.5mm 部品番号:5
ベッセル¥34税込¥371個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7048全長(mm)3.5質量(g)0.1本体寸法(mm)3.5×3.5×3.5部品番号5
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14
ベッセル(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)ほか当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
六角穴付きネジ用ヘックスビット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(10本)当日出荷エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。呼称A16差込深さ(mm)13本数10
GT-PLR用アジャストバルブOリング P5 部品番号:37
ベッセル¥89税込¥981個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7057全長(mm)9サイズP5質量(g)0.1本体寸法(mm)9×9×2部品番号37
段付ビット(マグネット入)
ベッセル(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)ほか当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
エアードライバー用ビット
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA先端形状プラス(+)呼称B39本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能片頭
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。
スライドエアニッパ 引き切断タイプ
ベッセル¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
安全レバー付 エアーニッパー
ベッセル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)
ベッセル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)
ベッセル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥46,980税込¥51,6781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番125-4430形状ピストル全長(mm)165質量(g)980能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
スライドエアーニッパー(ブラケット型)
ベッセル¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷から3日以内出荷大きいワークの切断に対応します。用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型
ベッセル¥39,980税込¥43,9781丁4日以内出荷片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。適合機種GT-NT10型適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6材質特殊合金鋼全長(mm)94設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】3.5アズワン品番64-4654-66メーカー商品コード143-7289
トルクコントロール エアードライバー
ベッセル¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
減速式エアードライバー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4570形状ストレート全長(mm)225質量(g)880能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。用途各種工業製品の組立、締付作業などに仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付トラスコ品番792-0172材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー全長(mm)172質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)0.33使用空気圧力(MPa)0.6ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気口後方ホース取付口Rc 1/4
エアー電動ドライバー用
ベッセル(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)翌々日出荷エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35
スライドエアーニッパーブラケット型
ベッセル¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
エアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205O
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷大きいワークの切断に対応します。用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。トラスコ品番465-0701質量(g)755切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6取付穴(A×B)40×57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×58.5×137使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230加圧力(N)1372
減速式エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F仕様ビット止ボール式取付トラスコ品番292-4048形状コーナー90°全長(mm)248質量(g)1047能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4