カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(2)
  • SMC(19)
  • ホンダ(14)
  • ニッサン(9)
  • FINDER(6)
  • PGA(4)
  • リスパック(4)
  • エスコ(3)
  • ひめじや(3)
  • デザインフィル(ミドリ)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 三和電気計器(2)
  • 山佐時計計器(2)
  • エレコム(1)
  • コクヨ(1)
  • スズキ(1)
  • 制研化学工業(1)
  • タニタ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「76-10h」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10H ベッセル

    プラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10H

    ベッセル
    259税込285
    1個
    当日出荷
    交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
    用途木工組立、石材・金型など。材質エラストマー樹脂質量(g)16頭径(Φmm)31適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、No.70-1呼称1ポンド
  • ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセル

    ゴムプラハンマー 77‐10 #1

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
    用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
  • プラタンハンマー ベッセル

    プラタンハンマー

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
    用途木工組立、石材・金型など。仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
  • トルクメーター ベッセル

    トルクメーター

    ベッセル
    149,800税込164,780
    1台
    47日以内出荷から92日以内出荷
    電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。 2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8)) 複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。 軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。 測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。) オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
    用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理にセット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5質量(kg)1差込角(mm)9.5(3/8)電源ニカド電池6Vセル(700mAh)適合規格CE、RoHS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)データメモリ測定値800データ使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
cpm-100h特集