カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8509btx」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX ベッセル

    ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX

    ベッセル
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理トラスコ品番167-6900セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質EX剛金全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39傾き角(°)25サイズ規格ミリ
スパナ/レンチカテゴリ