カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 280(1)
最大トルク(N・m)
- 12(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.8(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
ブランド
- ベッセル
- マキタ(12)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 修理(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SK11(4)
- 椿本チエイン(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- brembo(1)
- VOICE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「DF012D」の検索結果
特価

電ドラボールⅡ(ビット付き)
ベッセル(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セットほか当日出荷電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)