カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • イチネンTASCO(29)
  • ベン(13)
  • エスコ(11)
  • ケナメタル(11)
  • ALCANhands(11)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
  • ナベヤ(9)
  • コンサス(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 京セラ(7)
  • 日本オイルポンプ(6)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • WIDIA(6)
  • イスカル(5)
  • マキタ(5)
  • RS PRO(5)
  • Aratas(旧:omron)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a142」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ドライバービット A14 ベッセル

    ドライバービット A14

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10本)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
    用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • エアー電動ドライバー用 A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用 A14

    ベッセル(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。 オリジナル特殊合金鋼を使用しています。 品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    先端形状プラス(+)呼称A14本数10両頭機能両頭
  • マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ ベッセル

    マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1箱(10本)
    当日出荷
    片側が折れても反転して使えます。強力マグネット入り。RoHS対応品。
    用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ジョーズビット ベッセル

    ジョーズビット

    ベッセル(5件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)
    当日出荷
    刃先はジョーズフィット加工でねじに強力にフィットします。アンチカムアウト効果でねじ頭のつぶれを防止します。マグネットではつかないステンレスねじもOKです。
    用途不安定な足場、悪い体勢からの締付けに最適。材質特殊鋼先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ドライバービットA14 ベッセル

    ドライバービットA14

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
    硬さX先端形状プラス(+)呼称A14本数10両頭機能両頭
  • 産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル

    産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズ

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
    用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)ビット両頭・Aタイプ熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能両頭
  • ドライバービット M-A14 ベッセル

    ドライバービット M-A14

    ベッセル
    2,398税込2,638
    1袋(10本)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 マグネット入り。
    用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工トラスコ品番125-4952全長(mm)150質量(g)37先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバー/ビットカテゴリ