カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- brembo(1)
- CKD(3)
- KSフィルター(2)
- MKカシヤマ(1)
- omron(オムロン)(3)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- SMC(3)
- TOWA JAPAN(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(3)
- サンワサプライ(1)
- プロトティップ(1)
- 制研化学工業(1)
「ad-4n」の検索結果

エアーダスター
ベッセル(12件のレビュー)¥1,389税込¥1,5281個当日出荷用途ホース取付口/コンセント・カプラ用全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)180使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上ノズル口径(Φmm)2常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズルノズルねじ径G1/8
エアーダスター ロングノズル
ベッセル(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.5
エアーダスター 自在ノズル
ベッセル¥3,298~税込¥3,628~1台翌日出荷強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.3