カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- イトーキ(44)
- 長野計器(22)
- ICOM(アイコム)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 萩原工業(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「bc-181」の検索結果

セーバーソーブレード (SBC チーターブレード)
ベッセル¥1,998税込¥2,1981セット(5枚)当日出荷各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。材質バイメタルハイス鋼刃厚(mm)0.9適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
SBC-1815-1 チーターブレード
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2769材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0