カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • スーパーツール(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • KTC(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bph6」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本締めボールポイントレンチ 8300BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ 8300BP

    ベッセル
    619税込681
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP

    ベッセル
    659税込725
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
スパナ/レンチカテゴリ