カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(1)
- 淀川電機製作所(8)
- マキタ(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- アズワン(1)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- コトヒラ工業(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
「det200b」の検索結果
特価

イオンパーツクリーナー
ベッセル¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1寸法(mm)420×300×411質量(kg)9.5消費電力(W)22使用温度(℃)+5~+40空気消費量(L/min)220(0.3MPa)風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa)使用エアーホース径外径Φ8mm集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa)入力電源DC24V±5%アズワン品番64-4654-55使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)