カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- 日東工器(2)
「dlv7130」の検索結果

ソケットビット(Bタイプ)
ベッセル¥7,698税込¥8,4681パック(10本)4日以内出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8種別ビット全長(mm)100