カテゴリ

  • 空圧工具(12)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • brembo(35)
  • ワルター(20)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • イスカル(13)
  • SMC(12)
  • BIG DAISHOWA(11)
  • 京セラ(9)
  • 三菱電機(9)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
  • VISHAY(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • タンガロイ(7)
  • 修理(7)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • フジトク(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-12」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリング ベッセルポリングベッセル
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
外径(Φmm)30適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12
エアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルト ベッセルエアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルトベッセル(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)12×330適合機種GT-BS12
ヘッドカップ ベッセルヘッドカップベッセル
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
ラバーホルダー ベッセルラバーホルダーベッセル
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
トラスコ品番371-4969適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CRねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセルエアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)ベッセル(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
エアーニッパー ベッセルエアーニッパーベッセル
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・ハンド用・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
安全レバー付 エアーニッパー ベッセル安全レバー付 エアーニッパーベッセル
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
49,980税込54,978
1台
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方種別シングルハンマー
ラプリング ベッセルラプリングベッセル
4,798税込5,278
1セット(30個)
当日出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセルエアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)ベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌日出荷
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
交換部品 ベッセル交換部品ベッセル
4,436税込4,880
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
エアーマイクログラインダー ベッセルエアーマイクログラインダーベッセル
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4トラスコ品番209-7869全長(mm)183質量(g)305チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
GT-PLR用スペーサー 部品番号:12 ベッセルGT-PLR用スペーサー 部品番号:12ベッセル
269税込296
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7045全長(mm)19質量(g)2.9本体寸法(mm)19×19×2部品番号12
エアーベルトサンダー ベッセルエアーベルトサンダーベッセル
34,980税込38,478
1台
当日出荷
アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
4,598税込5,058
1セット(10本)
3日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-P8D日立工機製 WH-12DB松下電工製 EZ-6608D
種別ビット本数10
部品 GT-N12 ベッセル部品 GT-N12ベッセル
40税込44
1個
8日以内出荷