カテゴリ

  • 空圧工具(28)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • ノーリツ(71)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(58)
  • brembo(40)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(39)
  • 三菱電機(33)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(22)
  • R&G RACING PRODUCTS(17)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(13)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(12)
  • プロトブレンボ(12)
  • カーメックス(11)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
  • 宮成製作所(6)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-20」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用) ベッセルエアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)ベッセル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)ベッセル
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌日出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセルエアニッパーブレード(樹脂用)ベッセル
21,980税込24,178
1個
当日出荷
刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。トラスコ品番137-2224適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20材質特殊合金鋼全長(mm)95質量(g)125能力(Φmm)硬質樹脂:5アズワン品番64-8615-57
エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセルエアニッパーブレード(樹脂用)ベッセル
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
エアードリル ベッセルエアードリルベッセル
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
チャック寸法(mm)8.0
ブレード/エアーニッパー ベッセルブレード/エアーニッパーベッセル
24,980税込27,478
1個
当日出荷
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼全長(mm)121寸法d(mm)35寸法a(mm)61本体質量(g)185寸法e(mm)16寸法b(mm)12寸法c(mm)15能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.13MB)
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
26,980税込29,678
1個
当日出荷
従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)366奥行(mm)130能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセルエアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)ベッセル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
26,980税込29,678
1丁
当日出荷から3日以内出荷
・機械取付用・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ(刃は別売)
エアーニッパー ベッセルエアーニッパーベッセル
26,980税込29,678
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・ハンド用・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
ジルコニアエンドレスベルト ベッセルジルコニアエンドレスベルトベッセル
2,098税込2,308
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
エアーベルトサンダー用替ベルトです。
ベルト寸法(mm)20×520適合機種GT-BS20、20W
安全レバー付 エアーニッパー ベッセル安全レバー付 エアーニッパーベッセル
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)ベッセル
36,980税込40,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
スライドエアーニッパー タテ型 ベッセルスライドエアーニッパー タテ型ベッセル
36,980税込40,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセルエアーニッパー(丸型レバーなし)ベッセル
27,980税込30,778
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・機械取付用・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
GT-NS20用リターンスプリング ベッセルGT-NS20用リターンスプリングベッセル
739税込813
1個
5日以内出荷
適合GT-NS20外径(Φmm)37自由長(mm)80
複動式エアーニッパー ベッセル複動式エアーニッパーベッセル
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
増圧ユニット ベッセル増圧ユニットベッセル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)266奥行(mm)107能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
エアーベルトサンダー ベッセルエアーベルトサンダーベッセル
39,980税込43,978
1台
当日出荷
アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6
複動ストレート片刃(超硬) ベッセル複動ストレート片刃(超硬)ベッセル
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法c(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205 ベッセル樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205ベッセル
58,980税込64,878
1個
当日出荷
乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。
用途樹脂の切断、かしめ作業にトラスコ品番406-2401適合機種GT-NS20/N20/NR20/NB20材質特殊合金鋼切断能力(mm)3.5(強化プラスチック・人造大理石)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドエアーニッパーブラケット型 ベッセルスライドエアーニッパーブラケット型ベッセル
39,980税込43,978
1台ほか
翌日出荷から3日以内出荷
切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き ベッセルヒートエアーニッパー(角型)ブレード付きベッセル
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに材質特殊合金鋼セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
ヒートエアーニッパーブレード ベッセルヒートエアーニッパーブレードベッセル
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1612適合機種GT-NSH20B-S材質特殊合金鋼質量(g)199
エアーニッパー角型レバーなし センサー付き ベッセルエアーニッパー角型レバーなし センサー付きベッセル
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せますセンサーは1本付属。別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
用途樹脂ゲートの切断、金属線の切断などトラスコ品番661-4568セット内容本体…1、L型センサー…1材質本体:アルミ幅(mm)129奥行(mm)45切断能力(mm)硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230
Wスライドエアーニッパーブラケット型 ベッセルWスライドエアーニッパーブラケット型ベッセル
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。
用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。質量(g)1621範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
角型エアーニッパー(刃開調整機能付) ベッセル角型エアーニッパー(刃開調整機能付)ベッセル
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)ベッセル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
69,980税込76,978
1台
当日出荷
大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
全長(mm)210質量(kg)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48トラスコ品番125-5045備考消音装置付。後方排気。ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
エアインパクトレンチ ベッセルエアインパクトレンチベッセル
60,880税込66,968
1台
翌日出荷から5日以内出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方