カテゴリ
- 空圧工具(22)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(3)
- ホンダ(160)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(95)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- 三菱電機(57)
- brembo(30)
- AMPHENOL(28)
- メディアカバーマーケット(26)
- WatchGuard(23)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(19)
- EBM PAPST(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- サンコーテクノ(16)
- MICROCHIP(16)
- GENTOS(15)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
- 修理(10)
- onsemi(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「gt-3」の検索結果

エアーインパクトレンチ
ベッセル¥139,800税込¥153,7801台当日出荷外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
エアインパクトレンチ
ベッセル¥129,800税込¥142,7801台当日出荷外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプVハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー
ベッセル¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
GT-PLR用ベアリング EE-3 部品番号:14
ベッセル¥949税込¥1,0441個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7021全長(mm)22質量(g)9本体寸法(mm)22×22×6部品番号14
GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3
ベッセル¥339税込¥3731個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7016全長(mm)25質量(g)4.6本体寸法(mm)25×25×1.5部品番号3
GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15
ベッセル¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7027全長(mm)32質量(g)56.2本体寸法(mm)32×32×11部品番号15
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)
ベッセル¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)
ベッセル(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から3日以内出荷樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃
ベッセル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
エアードライバー用ビット
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
安全レバー付 エアーニッパー
ベッセル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から8日以内出荷本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)
ベッセル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥47,980税込¥52,7781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。質量(g)955無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番152-6405形状ピストル全長(mm)177能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)
ベッセル¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
F型エアーニッパー
ベッセル¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬)
ベッセル¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパーRoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬)
ベッセル¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上用途金属線材の切断適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)28全長L(mm)35.5本体質量(g)31有効長(mm)d:12寸法b(mm)7寸法c(mm)4寸法f(mm)13能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5刃開き(先端)(mm)e:5RoHS指令(10物質対応)対応