カテゴリ

  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • 修理(2)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-mg55sr」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
    トラスコ品番124-6593質量(kg)0.22最高回転数(min-1[r.p.m])55000
研削(グラインダー)カテゴリ