カテゴリ

  • 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • AMPHENOL(3)
  • イマダ(2)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • C & K COMPONENTS(1)
  • みずほ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-n30」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアニッパー(レバー式) ベッセル

    エアニッパー(レバー式)

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
    用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
  • エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用) ベッセル

    エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)

    ベッセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
    材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
  • エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセル

    エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
    材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
  • エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセル

    エアニッパーブレード(樹脂用)

    ベッセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
    用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
  • エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬)

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
    用途金属線材の切断適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)52全長L(mm)136本体質量(g)349有効長(mm)d:25寸法b(mm)17寸法c(mm)7.5能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8刃開き(先端)(mm)e:14RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
    用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応