カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- 三菱電機(14)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- イマダ(2)
- ダイヤトレンド(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- アラデン(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- NISSIN(1)
- タンゲ化学工業(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ユーボン(1)
- SOURIAU(1)
- アルファ[販促](1)
- 三恵社(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- オートジュエリー(1)
「gt2000」の検索結果

エアーインパクトレンチ
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。トラスコ品番125-5045全長(mm)210質量(kg)3.5備考消音装置付。後方排気。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
エアインパクトレンチ
ベッセル¥60,880税込¥66,9681台翌々日出荷から5日以内出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方